Legrand - Repartiteur de puissance extra-plat pour cosses 250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 7
longueur - 165 mm
largeur - 228 mm
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374006
Réf. Sonepar
00001037400
Réf. Fournisseur
037400
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
7
longueur
165 mm
largeur
228 mm
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
section de conducteur max.
150 mm²
profondeur
75.5 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
3
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
couleur
noir
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
1000 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-5...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Répartiteur de puissance extra-plat pour cosses 250A avec 1 arrivée 150mm² par pôle livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' - tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de puissance 250A extra-plat pour cosses
1 arrivée 150mm² par pôle : - 1 pôle est composé de 3 plages - chaque plage peut recevoir : 1x70mm² ou 1x50mm² et 1x35mm², ou 2x35mm² ou 1 connecteur 3 départs référence 037403
Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
Icc crête 60kÂ
Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables