Legrand - Rail DIN EN 60715 symetrique a couper profondeur 7,5mm - longueur 2m

Legrand - Rail DIN EN 60715 symetrique a couper profondeur 7,5mm - longueur 2m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 7.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060374044

Réf. Sonepar

00001037404

Réf. Fournisseur

037404

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

rail DIN 35/7,5 mm

matériau

acier

longueur

2000 mm

forme de trou

sans

hauteur

7.5 mm

traitement de la surface

chromaté

épaisseur de matériau

1 mm

Rail DIN symétrique EN 60715 à couper profondeur 7,5mm de longueur 2m

Les Atouts de l'article:

Rail DIN EN60715
Longueur 2m
Profondeur 7,5mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables