Legrand - Connecteur pour derivation des conducteurs barres cuivre plates 7 departs 400A

Legrand - Connecteur pour derivation des conducteurs barres cuivre plates 7 departs 400A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 62.5 mm

  • largeur - 11.5 mm

  • hauteur - 29 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060374051

Réf. Sonepar

00001037405

Réf. Fournisseur

037405

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

plat

courant assigné In

400 A

longueur

62.5 mm

largeur

11.5 mm

hauteur

29 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates 7 départs 400A - 4 départs Ø5,3mm pour raccordement 1,5mm² à 6mm² et 3 départs Ø7,5mm pour raccordement 6mm² à 16mm²

Les Atouts de l'article:

Connecteur 7 départs 400A
Se fixe sur barres cuivre plates
Capacité :- 4 départs Ø5,3mm pour raccordement 1,5mm² à 6mm²- 3 départs Ø7,5mm pour raccordement 6mm² à 16mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables