Legrand - Barre cuivre plate rigide - 32x5mm - 450-400A admissibles - L. 1750mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 1750 mm
largeur - 5 mm
hauteur - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374198
Réf. Sonepar
00001037419
Réf. Fournisseur
037419
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
400 A
longueur
1750 mm
largeur
5 mm
hauteur
32 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 32x5mm² - intensité 450A si IP inférieur ou égal à IP30 et 400A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 1750mm
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
Section 32x5mm
I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 450A- si IP supérieur à IP30 : 400A
Ø trous : M6
Longueur 1750mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables