Legrand - Repartiteur de puissance etage pour cosses 125A avec 1 arrivee et 5 departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 6
longueur - 165 mm
largeur - 225 mm
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374303
Réf. Sonepar
00001037430
Réf. Fournisseur
037430
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
6
longueur
165 mm
largeur
225 mm
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
section de conducteur max.
35 mm²
profondeur
125 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
5
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
couleur
noir
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
1000 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-5...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A avec 1 arrivée et 5 départs - composé de 4 barres 15x4mm équipées de 1 arrivée 35mm² vis M8 et 5 départs 25mm² vis M6 - tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de puissance 125A étagé pour cosses
Composé de 4 barres 15x4mm équipées de : - 1 arrivée 35mm² - Vis M8 - 5 départs 25mm² - Vis M6
Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
Icc crête 35kÂ
Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables