Legrand - Barre cuivre plate rigide - 18x4mm - 245-200A admissibles - L. 990mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 200 A
longueur - 990 mm
largeur - 4 mm
hauteur - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374341
Réf. Sonepar
00001037434
Réf. Fournisseur
037434
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
200 A
longueur
990 mm
largeur
4 mm
hauteur
18 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 18x4mm² - intensité 245A si IP inférieur ou égal à IP30 et 200A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 990mm - trous Ø M6
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
Section 18x4mm
I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 245A- si IP supérieur à IP30 : 200A
Ø trous : M6
Longueur 990mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables