Legrand - Repartiteur de puissance etage pour cosses 250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 6
longueur - 195 mm
largeur - 260 mm
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374358
Réf. Sonepar
00001037435
Réf. Fournisseur
037435
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
6
longueur
195 mm
largeur
260 mm
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
section de conducteur max.
120 mm²
profondeur
155 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
5
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
couleur
noir
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
1000 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-5...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 250A - composé de 4 barres 25x4mm équipées d'une arrivée 120mm² vis M10 et 5 départs 50mm² vis M8 - tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de puissance 250A étagé pour cosses
Composé de 4 barres 25x4mm équipées de : - 1 arrivée 120mm² - Vis M10 - 5 départs 50mm² - Vis M8
Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
Icc crête 35kÂ
Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables