Legrand - Griffe pour rails EN 60715 - larg. 35mm - trous pour vis M4 et M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 35 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 10 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060374396
Réf. Sonepar
00001037439
Réf. Fournisseur
037439
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier
largeur
35 mm
hauteur
40 mm
profondeur
10 mm
Griffe largeur 35mm pour fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 symétrique avec trous pour vis M4 et M6
Les Atouts de l'article:
Griffe largeur 35mm pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Trous pour vis M4 et M6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables