Legrand - Barre cuivre plate rigide - 50x5mm - 700-630A admissibles - L. 1750mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 630 A
longueur - 1750 mm
largeur - 6.5 mm
hauteur - 10.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374402
Réf. Sonepar
00001037440
Réf. Fournisseur
037440
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
630 A
longueur
1750 mm
largeur
6.5 mm
hauteur
10.5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre cuivre plate rigide à trous lisses section 50x5mm² - intensité 700A si IP inférieur ou égal à IP30 et 630A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 1750mm - trous Ø 10,5mm à 6,5mm
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate rigide à trous lisses
Section 50x5mm
I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 700A- si IP supérieur à IP30 : 630A
Ø trous : 10,5mm à 6,5mm
Longueur 1750mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables