Legrand - Boitier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm2 300A maximum

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de bornes de raccordement - 2

  • longueur - 152 mm

  • largeur - 52.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060374808

Réf. Sonepar

00001037480

Réf. Fournisseur

037480

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de bornes de raccordement

2

longueur

152 mm

largeur

52.5 mm

indice de protection (IP)

IP2X

matériau

autre

section de conducteur max.

120 mm²

profondeur

54 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

nombre d'entrées

1

type d'entrée

câble

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

avec couvercle

Oui

avec couvercle transparent

Oui

plombable

Oui

maintien de fonction

sans

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum - raccordement arrivée : 16mm² à 120mm² aluminium ou 16mm² à 120mm² cuivre et départ : 16mm² à 70mm² cuivre - boîtier IP2X - livré avec barreau de couplage cuivre

Les Atouts de l'article:

Boîtier de raccordement 120mm² alu/cuivre 300A maximum
Raccordement :- arrivée : 16mm² à 120mm² Alu ou 16mm² à 120mm² Cuivre- départ : 16mm² à 70mm² Cuivre
Boîtier IP2X avec capot transparent
Livré avec barreau de couplage cuivre
Auto-extinguible

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables