Legrand - Boitier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm2 540A maximum
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de bornes de raccordement - 2
longueur - 157.5 mm
largeur - 66 mm
indice de protection (IP) - IP2X
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374815
Réf. Sonepar
00001037481
Réf. Fournisseur
037481
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de bornes de raccordement
2
longueur
157.5 mm
largeur
66 mm
indice de protection (IP)
IP2X
matériau
autre
section de conducteur max.
300 mm²
profondeur
74 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
nombre d'entrées
1
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
avec couvercle
Oui
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm² 540A maximum - raccordement : arrivée : 70mm² à 300mm² aluminium ou 70mm² à 185mm² cuivre et départ : 70mm² à 150mm² cuivre - boîtier IP2X - livré avec barreau de couplage cuivre
Les Atouts de l'article:
Boîtier de raccordement 300mm² alu/cuivre 540A maximum
Raccordement :- arrivée : 70mm² à 300mm² Alu ou 70mm² à 185mm² Cuivre- départ : 70mm² à 150mm² Cuivre
Boîtier IP2X avec capot transparent
Livré avec barreau de couplage cuivre
Auto-extinguible
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables