Legrand - Module electronique pont redresseur - 250V maximum
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total de diodes - 1
courant maximal (Imax) par diode - 1 A
anode commune - Non
cathode commune - Non
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374907
Réf. Sonepar
00001037490
Réf. Fournisseur
037490
Réf. Commerciale
Legrand
nombre total de diodes
1
courant maximal (Imax) par diode
1 A
anode commune
Non
cathode commune
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension de fonctionnement max. (Umax)
250 V
mode de pose
rail DIN
Module électronique pont redresseur pour obtenir une tension de sortie redressée bi-alternance par pont de diode - équipé d'une diode d'amortissement 1 N 4007 en sortie - tension d'entrée 250V~ maximum - intensité nominale 1A
Les Atouts de l'article:
Module électronique pont redresseur Equipé d'une diode d'amortissement 1 N 4007 en sortie Tension d'entrée 250V~ maximum - Intensité nominale 1A Tension inverse de crête 800V
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables