Legrand - Peigne pour 10 blocs de jonction a vis ou ressort Viking 3 pas 6mm - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 6 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060375041
Réf. Sonepar
00001037504
Réf. Fournisseur
037504
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
peigne de pontage
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
6 mm
couleur
rouge
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Peigne pour 10 blocs de jonction à vis ou ressort Viking3 pas 6mm isolé et sécable - montage frontal à insertion automatique, sans vis - liaison consécutive ou alternée - rouge
Les Atouts de l'article:
Peigne pour blocs de jonction Viking3 à vis et à ressort
Pour 10 blocs pas de 6mm
Isolé et sécable
Rouge
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables