Legrand - Butee de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 10 mm
hauteur - 51.5 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060375126
Réf. Sonepar
00001037512
Réf. Fournisseur
037512
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
largeur
10 mm
hauteur
51.5 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
114 mm
Butée de blocage de support pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm (sauf rail fixé sur platine) et 15mm - pas 10mm - permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage
Les Atouts de l'article:
Butée de blocage pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm (sauf rail fixé sur platine) et 15mm
Pas 10mm
Permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage : - barreau laiton référence 037300 ou 037301- barre cuivre 12x4mm avec étriers référence 037302- bornier IP2X avec barreau plat acier 12x2mm référence 004819- barre cuivre 12x4mm référence 037349 ou 037389- barreau 10x3mm de blindage référence 037534
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables