Legrand - Butee de blocage pour bloc de jonction Viking 3 avec pas 12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 12 mm
hauteur - 38.8 mm
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
finition du verrouillage - filetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060375133
Réf. Sonepar
00001037513
Réf. Fournisseur
037513
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
largeur
12 mm
hauteur
38.8 mm
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
49.7 mm
Butée de blocage pour bloc de jonction Viking3 avec pas 12mm pour rails asymétrique EN60175, symétrique profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm et 15mm
Les Atouts de l'article:
Butée de blocage pour rails asymétrique EN60175, symétrique profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm et 15mm
Pas 12mm
Après découpe de la cloison supérieure, repérage par étiquette possible avec référence 038498
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables