Legrand - Tige de solidarisation pour 2blocs de jonct sectionnables a vis-ressort Viking 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060375218
Réf. Sonepar
00001037521
Réf. Fournisseur
037521
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Tige de solidarisation pour préhenseur et mini préhenseur pour 2 blocs de jonction sectionnables à vis ou ressort Viking 3
Les Atouts de l'article:
Tige de solidarisation pour préhenseur et minimum préhenseur Pour 2 blocs
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables