Legrand - Temoin de fusion pr bloc jonc Viking 3 sectionnable vis-ressort - 12-24-48 V-=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060375249
Réf. Sonepar
00001037524
Réf. Fournisseur
037524
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Témoin de fusion pour bloc jonction sectionnable Viking3 à cartouche fusible 5x20 avec préhenseur 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V=
Les Atouts de l'article:
Témoin de fusion pour bloc à cartouche fusible 5x20 avec préhenseur
12V=, 24V=, 48V=, 12V~, 24V~ et 48V~
Clippage direct sur les blocs références 037181, 037281 ou préhenseur 037515 (hors tension)
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables