Legrand - Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 a vis sectionnable cart. fusible 5x20

Legrand - Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 a vis sectionnable cart. fusible 5x20

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.4 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3245060375560

Réf. Sonepar

00001037556

Réf. Fournisseur

037556

Réf. Commerciale

Legrand

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Non

épaisseur

1.4 mm

couleur

gris

encliquetable

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Cloison terminale pour blocs de jonction à vis Viking3 sectionnable cartouche fusible 5x20 bouchon vissé - gris

Les Atouts de l'article:

Cloison terminale pour bloc de jonction Viking3 à vis
Pour bloc sectionnable cartouche fusible 5x20 bouchon vissé
Gris

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables