Legrand - Cloison terminale blocs de jonction a ressort Viking 3 1entree-2sorties pas 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1.1 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060375874
Réf. Sonepar
00001037587
Réf. Fournisseur
037587
Réf. Commerciale
Legrand
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
1.1 mm
couleur
gris
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Cloison terminale pour blocs de jonction à ressort Viking3 avec 1 entrée 2 sorties pas de 5mm - permet au bloc de passer au pas de 6mm et de recevoir un câble souple équipé d'un embout de 4mm²
Les Atouts de l'article:
Cloison terminale pour bloc de jonction Viking3 à ressort
Pour bloc 1 entrée/2 sorties
Pas de 5mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables