Legrand - Embout de cablage Starfix - pour conducteurs section 0,34mm2 - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - vert
isolé - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3245060376604
Réf. Sonepar
00001037660
Réf. Fournisseur
037660
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale
0.34 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
vert
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 0,34mm² - vert - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 10 bandes de 50 embouts
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande
Section : 0,34mm² - Couleur : vert
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Nombre d'embouts par bande : 50 - Nombre de bandes : 10
Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables