Legrand - Embout de cablage Starfix - pour conducteurs section 25mm2 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060376710
Réf. Sonepar
00001037671
Réf. Fournisseur
037671
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale
25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 25mm² - noir - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire
Section : 25mm²
Couleur : noir
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables