Legrand - Pince a sertir multifonction Starfix S pour embouts en bandes 0,5mm2 a 2,5mm2

Legrand - Pince a sertir multifonction Starfix S pour embouts en bandes 0,5mm2 a 2,5mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 0.5...2.5 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060376970

Réf. Sonepar

00001037697

Réf. Fournisseur

037697

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à

embouts de câble

forme de compression

alésage

section transversale

0.5...2.5 mm²

finition/actionnement

mécanique

inserts interchangeables

Non

plage AWG

13...20

longueur

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

nombre d'inserts fournis

1

avec retour automatique

Oui

Pince à sertir multifonction Starfix S pour embouts en bandes sections 0,5mm² à 2,5mm² - livrée avec 5 chargeurs vides

Les Atouts de l'article:

Pince multifonctions Starfix S pour embouts sections 0,5mm² à 2,5mm²
Livrée avec 5 chargeurs vides

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables