Legrand - Embouts de cablage a collerette iso Starfix - conducteurs section 0,75mm2 - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3245060377625
Réf. Sonepar
00001037762
Réf. Fournisseur
037762
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale
0.75 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 0,75mm² - bleu - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 10 sachets de 100 embouts
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachet Section : 0,75mm² - Couleur : bleu Partie active en cuivre électrolytique étamé Nombre d'embouts par sachet : 100 - Nombre de sachets : 10 Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables