Legrand - Embouts de cablage a collerette iso Starfix - conducteurs section 4mm2 - orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - orange
isolé - Oui
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
3245060377670
Réf. Sonepar
00001037767
Réf. Fournisseur
037767
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale
4 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
orange
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 4mm² - orange - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 5 sachets de 50 embouts
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachet Section : 4mm² - Couleur : orange Partie active en cuivre électrolytique étamé Nombre d'embouts par sachet : 50 - Nombre de sachets : 5 Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables