Legrand - Embouts de cablage a collerette isolante Starfix -conducteurs section 6mm2 -vert

Legrand - Embouts de cablage a collerette isolante Starfix -conducteurs section 6mm2 -vert

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • couleur - vert

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

3245060377687

Réf. Sonepar

00001037768

Réf. Fournisseur

037768

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale

6 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

12 mm

couleur

vert

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Oui

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 6mm² - vert - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 5 sachets de 50 embouts

Les Atouts de l'article:

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachet
Section : 6mm² - Couleur : vert
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Nombre d'embouts par sachet : 50 - Nombre de sachets : 5
Conforme à la norme NF C 63-023

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables