Legrand - Reglette de 24 reperes Memocab largeur 2,3mm avec chiffre 2 noir sur fond blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.8...2.2 mm

  • longueur - 3.8 mm

  • largeur - 2.3 mm

  • type - à paroi moyenne

Minimum d'achat

  • 600 unité(s)

EAN

3245060377823

Réf. Sonepar

00001037782

Réf. Fournisseur

037782

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

diamètre du câble

0.8...2.2 mm

longueur

3.8 mm

largeur

2.3 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

chiffres

mode de pose

autre

Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 2 noir sur fond blanc

Les Atouts de l'article:

Repère Mémocab chiffre 2 sur fond blanc
Chiffre noir sur fond blanc
Réglette de 24 repères
Largeur 2,3mm

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables