Legrand - Porte-reperes Memocab pour filerie longueur reperage 15mm section mini 0,25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.6...1.4 mm
diamètre du câble - 1.3...3.5 mm
longueur - 15 mm
largeur - 2.3 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3245060379308
Réf. Sonepar
00001037930
Réf. Fournisseur
037930
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
forme de rouleau
diamètre du conducteur
0.6...1.4 mm
diamètre du câble
1.3...3.5 mm
longueur
15 mm
largeur
2.3 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
incolore
transparent
Oui
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
autre
Porte-repères Mémocab pour filerie - capacité 6 repères longueur de repérage 15mm - section 0,25mm² à 1,5mm² pour câbles Ø1,3mm à Ø3,5mm
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Mémocab pour filerie 0,25mm² à 1,5mm²
Longueur de repérage 15mm
6 repères
Ø minimum : 1,3mm²
Ø maximum : 3,5mm²
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables