• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 037990 - MEMOCAB.PREHENSEUR PR 30MM

  • Préhenseur pour porte-repères Mémocab - 30 mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 037990
    • Référence Sonepar : 00001037990
    • EAN : 3245060379902
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Préhenseur pour porte-repères Mémocab - 30mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver