Legrand - Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - autre
indice de protection (IP) - IP44
mode de pose - encastré
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380243
Réf. Sonepar
00001038024
Réf. Fournisseur
038024
Réf. Commerciale
Legrand
type de déverrouillage
autre
indice de protection (IP)
IP44
mode de pose
encastré
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
20 mm
avec éclairage
Non
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge avec 2 voyants - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Les Atouts de l'article:
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - Avec 2 voyants - Classe II - IK07 - 230V~ - 12mA
Dimensions : 125mm x 125mm x 71mm - 230V~ - 6A / 400V~ - 4,5A - 48V= - 1A / 24V= - 1,5A
Equipé de :- porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)- 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)- 2 entrées par l'arrière du produit Ø20mm- 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm- 1 contact NF + 1 contact NO de pouvoirs de coupure 6A/230Vac, 4,5A/400Vac, 1A/48Vcc, 1,5A/24Vcc
Livré avec accessoire de finition permettant un déclenchementsur simple action (bris de vitre) ou sur double action(bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing) - Coup de poing à impulsion - Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge)
En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes - Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion - Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables