Legrand - Coffret commande equipe pour extraction de fume avec 1 commutateur et 3 voyants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380366
Réf. Sonepar
00001038036
Réf. Fournisseur
038036
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
207...253 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP55
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 IK07 - signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants - livré avec jeu de 2 clés n° 850
Les Atouts de l'article:
Coffret de commande équipé pour extraction de fumée avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 - IK07
Equipé de :- 1 commutateur avec contacts NO + NF - 250V~ - 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)- 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut) - 1 verre dormant en face avant
Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
Livré avec jeu de 2 clés n° 850
En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables