Legrand - Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V-sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380519
Réf. Sonepar
00001038051
Réf. Fournisseur
038051
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
207...253 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP65
Coffret coupure série 90 pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V sans voyant - IP65 IK08 - rouge RAL3000 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Les Atouts de l'article:
Coffret coupure bipolaire série 90 pour enseigne lumineuse ‘’inter pompier’’ - 16A 250V sans voyant - RAL3000 (rouge) Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm IP65 - IK08 Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP Equipé d’un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension, de 2 presse-étoupe (livrés avec le produit), d’un interrupteur à bornes protégées et d’un dispositif anti-réarmement involontaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables