Legrand - Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 1
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380526
Réf. Sonepar
00001038052
Réf. Fournisseur
038052
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
1
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP65
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Les Atouts de l'article:
Coffret coupure pour enseigne lumineuse ''inter pompier'' tétrapolaire - IP65 - IK08
Coffret de coupure RAL1015 (gris clair) - Sans entretien - large champ de vision - Dimensions : 172mm x 101mm x 73mm
Equipé de :- 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension- 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)- 1 interrupteur bipolaire 16A - 250V à bornes protégées- 1 dispositif anti-réarmement involontaire
Signalisation de la présence tension par un voyant (LED) rouge haute luminosité
Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables