Legrand - Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - autre
indice de protection (IP) - IP30
mode de pose - encastré
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380618
Réf. Sonepar
00001038061
Réf. Fournisseur
038061
Réf. Commerciale
Legrand
type de déverrouillage
autre
indice de protection (IP)
IP30
mode de pose
encastré
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
20 mm
avec éclairage
Non
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion rouge IP30 - IK07 - classe II - montage en encastré - conforme à la norme NF C 15-100
Les Atouts de l'article:
Coffret bris de glace rouge sans voyant - Double position - Coup de poing à impulsion - IP30 - IK07 - Classe II - 230V~ 6A ; 400V~ 4,5A ; 48V= 1A ; 24V= 1,5A
Dimensions : 125mm x 125mm x 33mm - Montage en encastré avec boîtes Ø85 - Livré sans marteau (référence 038091) - Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
Equipé :- d’une porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)- de 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)- de 2 entrées par l'arrière du produit Ø20- de 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm- d’1 contact NF + 1 contact NO
En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes - Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge - Le décret 2010-2017 du 30 août 2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion - Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables