Legrand - Coffret de securite Plexo equipable IP55 IK07 de capacite 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 180 mm
largeur - 172 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 6
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380854
Réf. Sonepar
00001038085
Réf. Fournisseur
038085
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN
1
hauteur
180 mm
largeur
172 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
6
type de capot
avec échancrure
profondeur
115 mm
avec bornes N-PE
Oui
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 6 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11
Les Atouts de l'article:
Coffret de sécurité Plexo équipable - IP55 - IK07 - Classe II Capacité 6 modules - 17,5mm Equipé de : - 1 rail pour recevoir du modulaire et les supports d'appareillage Osmoz référence 024845- 1 verre dormant en face avant Livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion Autoextinguibilité (750°C 30s, 5s) suivant NF EN 60 695-2-11 pour installation en ERP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables