Legrand - Coffret a manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380960
Réf. Sonepar
00001038096
Réf. Fournisseur
038096
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP54
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Les Atouts de l'article:
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07
Dimensions : 171mm x 109mm x 72mm - Coloris :- boîtier : jaune RAL1018- manette : rouge RAL3000
Pouvoir de coupure 400V - 10A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC)
Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 230V~ - Equipé de 4 entrées prédécoupées pour presse étoupe PG16 et de 3 contacts NO et 3 contacts NF
Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos - Livré avec 2 clés n° 850
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables