Legrand - Coffret a manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060380984

Réf. Sonepar

00001038098

Réf. Fournisseur

038098

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de postes de commande

1

nombre de contacts à poussoir

0

nombre de voyants lumineux

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

1

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

400...400 V

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

indice de protection (IP)

IP54

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED

Les Atouts de l'article:

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07
Dimensions : 171mm x 109mm x 72mm - Coloris :- boîtier : jaune RAL1018- manette : rouge RAL3000
Pouvoir de coupure 400V - 10A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC)
Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 48V= - Equipé de 4 entrées prédécoupées pour presse étoupe PG16 et de 3 contacts NO et 3 contacts NF
Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos - Livré avec 2 clés n° 850

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables