Legrand - Mallette d'intervention sur site pour reperage CAB 3 et embouts Starfix
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - acier
hauteur - 85 mm
enroulable - Non
avec bandoulière - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060382001
Réf. Sonepar
00001038200
Réf. Fournisseur
038200
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
boîte à outils
matériau
acier
hauteur
85 mm
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
couleur
gris
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
plateau amovible
Oui
largeur
450 mm
profondeur
280 mm
Mallette d'intervention sur site métallique cadenassable pour chargeurs et repères CAB 3 et embouts Starfix - livrée vide
Les Atouts de l'article:
Malette d'intervention sur sites avec plateaux amovibles pour recevoir les chargeurs et réserve pour repères Livrée vide Dimensions :- hauteur 85mm- profondeur 280mm- largeur 450mm Métallique
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables