Legrand - Repere CAB 3 pour filerie 4mm2 a 6mm2 avec chiffre 1 brun
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm
diamètre du câble - 3.8...5 mm
longueur - 8 mm
largeur - 3 mm
Minimum d'achat
800 unité(s)
EAN
3245060382315
Réf. Sonepar
00001038231
Réf. Fournisseur
038231
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
forme de livret
diamètre du conducteur
2.3...2.8 mm
diamètre du câble
3.8...5 mm
longueur
8 mm
largeur
3 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
marron
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
chiffres
mode de pose
encoche
Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking3 avec chiffre 1 sur fond brun
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 chiffre 1 pour filerie 4mm² à 6mm² Code couleur international : noir Réglette de 20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables