Legrand - Repere CAB 3 pour filerie 0,5mm2 a 1,5mm2 et blocs de jonction avec lettre Y

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble - 2...3.2 mm

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 3 mm

Minimum d'achat

  • 300 unité(s)

EAN

3245060383244

Réf. Sonepar

00001038324

Réf. Fournisseur

038324

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

forme de livret

diamètre du conducteur

0.8...1.4 mm

diamètre du câble

2...3.2 mm

longueur

5 mm

largeur

3 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

jaune

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

lettres

mode de pose

encoche

Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3 avec lettre majuscule Y noir sur fond jaune

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 lettre Y pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3
3 repères maximum sur blocs de jonction Viking3
Lettre noire sur fond jaune
Réglette de 30 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables