Legrand - Repere vierge Memocab pour table tracante Logicab2 blanc 8 caracteres maxi

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.3...29.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...29.5 mm

  • longueur - 17.5 mm

  • largeur - 4 mm

Minimum d'achat

  • 840 unité(s)

EAN

3245060385057

Réf. Sonepar

00001038505

Réf. Fournisseur

038505

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

diamètre du conducteur

1.3...29.5 mm

diamètre du câble

1.3...29.5 mm

longueur

17.5 mm

largeur

4 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

à enficher

Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 8 caractères maximum - pour filerie et tous types d'appareils - blanc

Les Atouts de l'article:

Repère vierge Mémocab pour filerie et tous types d'appareils pour table traçante référence 038540
S'utilise en association avec un porte-repère Mémocab
Nombre maximum de caractères : 8 - Couleur blanc
Dimensions : 17,5x4mm
Nombre de repères par plaque : 28

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables