Legrand - Repere vierge Duplix pour table tracante Logicab2 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...102 mm
diamètre du câble - 11...102 mm
longueur - 68 mm
largeur - 18 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060385095
Réf. Sonepar
00001038509
Réf. Fournisseur
038509
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
diamètre du conducteur
10...102 mm
diamètre du câble
11...102 mm
longueur
68 mm
largeur
18 mm
type
paroi épaisse
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère vierge Duplix pour table traçante Logicab2 pour câbles - blanc
Les Atouts de l'article:
Repère vierge Duplix pour câbles pour table traçante référence 038540
2 repères blancs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables