Legrand - Montant DIN a couper profile en C - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 27 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060389710
Réf. Sonepar
00001038971
Réf. Fournisseur
038971
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
27 mm
hauteur
15 mm
profondeur
2000 mm
couleur
acier inoxydable
Montant DIN profilé en C à couper de longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Montant à couper Lina 25 Longueur 2m Profil C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables