Legrand - Bloc jonction de puissance Viking 3 - rails symetriques - M8 - pas 26 - larg 15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
nombre de positions de serrage par étage - 1
tension assignée (Ue) - 1000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060390716
Réf. Sonepar
00001039071
Réf. Fournisseur
039071
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
35...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
nombre de positions de serrage par étage
1
tension assignée (Ue)
1000 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de raccordement cable rigide
35...35 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
température d'utilisation
-5...40 °C
largeur
26 mm
hauteur
56 mm
profondeur
84 mm
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage Viking3 pour rail symétrique pour barres cuivre ou cosses avec raccordement maximum 35mm² et pas 26mm - fixation par griffe métallique
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 26mm
Pour barres cuivre ou cosses 35mm² maximum
Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
Repérage par plaques repères
Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables