Legrand - Plaque de 100 reperes predecoupes vierges pour bloc de jonction Viking 3 pas 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060395001
Réf. Sonepar
00001039500
Réf. Fournisseur
039500
Réf. Commerciale
Legrand
imprimé
sans
direction du codage
horizontal et vertical
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction Viking3 pas 5mm - pour marquage manuel - compatible avec table traçante Logicab2
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 vierge pour blocs de jonction Viking3 pas de 5mm Présenté par plaques de 100 repères prédécoupés Pour marquage manuel Compatible avec table traçante Logicab2
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables