Legrand - Plaque reperes a lecture horiz bloc de jonct Viking 3 pas 5mm - chiffres 1-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060395056
Réf. Sonepar
00001039505
Réf. Fournisseur
039505
Réf. Commerciale
Legrand
imprimé
chiffres
direction du codage
horizontal
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
Plaque repères prédécoupés à lecture horizontale pour bloc de jonction Viking3 pas 5mm avec chiffres 1 à 10 (10 fois)
Les Atouts de l'article:
Repères chiffres de 1 à 10 (10 fois) pour blocs de jonction Viking3 pas de 5mm
Lecture horizontale du repère installé
Présenté par plaques de repères prédécoupés
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables