Legrand - Porte-etiquette inclinaison variable pour fixation sur butee de blocage Viking 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 12 mm
hauteur - 13 mm
fixation auto-adhésive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060395964
Réf. Sonepar
00001039596
Réf. Fournisseur
039596
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
largeur
12 mm
hauteur
13 mm
fixation auto-adhésive
Non
Porte-étiquette transparent à inclinaison variable pour fixation sur butée de blocage Viking3 - livré avec étiquette
Les Atouts de l'article:
Porte-étiquette transparent à inclinaison variable Fixation sur butées de blocage référence 037510, 037511 Livré avec étiquette 32x9,5mm Peut recevoir l'étiquette référence 0 39597
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables