Legrand - Stylo feutre effacable a l'eau pour tracage temporaire

Legrand - Stylo feutre effacable a l'eau pour tracage temporaire

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - crayon-feutre

  • couleur - bleu

  • imperméable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060395995

Réf. Sonepar

00001039599

Réf. Fournisseur

039599

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

crayon-feutre

couleur

bleu

imperméable

Non

Stylo feutre pour traçage temporaire - effaçable à l'eau

Les Atouts de l'article:

Stylo feutre effaçable à l'eau
Pour traçage temporaire
Retouche peinture

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables