Legrand - Compensateur actif pour commandes eclairage 2 fils sans neutre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
tension de sortie - 85...253 V
puissance de sortie - 0.4...1.5 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970856227
Réf. Sonepar
00001085622
Réf. Fournisseur
040149
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
dynamique
tension de sortie
85...253 V
puissance de sortie
0.4...1.5 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
31.2 mm
largeur
27.56 mm
hauteur
11.9 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Compensateur actif pour rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans Neutre avec toutes les charges du marché - usage intérieur
Les Atouts de l'article:
Compensateur actif à raccorder sur les bornes de la charge (luminaire)
Consommation : - 0,2W (en veille) - 1,8W (en fonctionnement)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables