Legrand - Interrupteur a bascule 2A 250V a touche de couleur et coupure bipolaire - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur pour câble souple
type de commande - bascule/rocker
type de charge - charge inductive
couleur - or
puissance - 500...500 W
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060401924
Réf. Sonepar
00001040192
Réf. Fournisseur
040192
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
interrupteur pour câble souple
type de commande
bascule/rocker
type de charge
charge inductive
couleur
or
puissance
500...500 W
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
transparent
Non
tension nominale
250 V
courant nominal
2 A
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire pour appareils de classe II - blanc - vrac
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à bascule - 2A - 250V~ Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Blanc Vrac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables