Legrand - Dispositif d'Alarme de Fumee - autonomie 10 ans - certifie NF DAAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
tension d’alimentation - 9...9 V
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060405175
Réf. Sonepar
00001040517
Réf. Fournisseur
040517
Réf. Commerciale
Legrand
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Non
tension d’alimentation
9...9 V
mode de pose
encastré
socle séparé nécessaire
Oui
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
nombre max. interconnectable
10
alimentation électrique principale
pile/batterie
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
autre
volume
85 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
110 mm
largeur
110 mm
hauteur
61 mm
diamètre
110 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
détecteur de fumée
Oui
avec éclairage d'orientation
Non
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
indice de protection (IP)
IP20
version anti-déflagration
Non
avec label Q
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale Ø110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604
Les Atouts de l'article:
Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée "long life"
Fixation plafond ou murale
Dimensions : - Ø110mm - Hauteur 61mm
Équipé : - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempestif- d'une fonction antivol, idéale pour le locatif
Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables